内容量1個電源電圧(V)AC/DC24仕様ISO13849-1準拠のCat.4/PLe、IEC62061準拠のSILCL3、IEC61508準拠のSIL3まで.両手で制御するPSR安全リレー.省スペース、DINレールマウントのPhoenixContact製PSRセーフティリレーは、両手操作制御装置及び安全扉回路用です。関連する安全機器は、リレーに設定を追加せずに簡単に接続できます。.特長と利点.2チャンネル制御幅22.5mm自動アクティベーションねじ接続EN574タイプIIICに準拠する両手制御装置用同時モニタリング;0.5秒2イネーブル電流経路と1信号電流経路注文コード48127888品番2963721