椿本チエイン
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ピッチ・リンク内幅
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ピッチ(mm)
200
リンク内幅(mm)
37.1
注文コード
48129313
品番
RF12200-DT-PL
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
200
ピッチ
メートル系ピッチ
リンク内幅W(mm)
37.1
リンク内幅(mm)
37.1
チェーンNo.
RF12200
仕様
DT
材質(本体)
スチール
タイプ
外リンク
種類
直乗せ搬送チェーン
プレート厚(mm)
7.9
最小引張強度(kN)
158
平均引張強度(kN)
186
チェーン形式
汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)
40.5
ピン長L2(mm)
43
ピン径D(mm)
15.9
プレート幅H(mm)
44.5
最大許容張力(kN)
26.6
注意
※外リンクの単品のみ。繋がった状態ではございません。