フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact ダストキャップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
シリーズ
PROT-M12
注文コード
48130383
品番
1430873
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
PhoenixContactシーリングキャップ.未使用の埋込型プラグとI/Oフィールドデバイス用のシーリングキャップ
材質
ナイロン
色
黒
タイプ
メス
シリーズ
PROT-M12
保護等級
IP65、IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応