Phoenix Contact ナイフ遮断ターミナル台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズUT4-MTL 注文コード48131406 品番3046144
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はシリーズ・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る
仕様UTナイフ遮断端子台.PhoenixContactのUTシリーズの業務用ナイフ遮断端子台です。このねじ接続端子台は、狭い場所でケーブル配線できるように作動ラッチを備えたコンパクトな設計になっています。どの端子台も非常に信頼性が高く高品質です。.コンパクトな設計で、電流通過能力が20Aと高いダブルブリッジシャフトにより、個別に分配及び供給可能同じ形状のUT-MTDフィードスルー端子台向け シリーズUT4-MTL 定格電圧(V)500 端子種別プッシュイン 定格電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルサイズ(AWG)26〜10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする