3046147 Phoenix Contact ナイフ遮断ターミナル台 フエニックス・コンタクト 48131494

Phoenix Contact ナイフ遮断ターミナル台

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(5個)シリーズUT6-MTLP/P注文コード48131494品番3046147
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様UTナイフ遮断端子台.PhoenixContactのUTシリーズの業務用ナイフ遮断端子台です。このねじ接続端子台は、狭い場所でケーブル配線できるように作動ラッチを備えたコンパクトな設計になっています。どの端子台も非常に信頼性が高く高品質です。.コンパクトな設計で、電流通過能力が20Aと高いダブルブリッジシャフトにより、個別に分配及び供給可能同じ形状のUT-MTDフィードスルー端子台向けシリーズUT6-MTLP/P定格電圧(V)500端子種別プッシュイン定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)24~8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする