曜日別特売

ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ピッチメートル系ピッチ注文コード48131973品番RF12200-SS-PL
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ピッチ(mm)200ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)37.1リンク内幅(mm)37.1チェーンNo.RF12200仕様SS材質(本体)ステンレスタイプ外リンク種類アタッチ付チェーンプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)112平均引張強度(kN)132ピン長L1(mm)43ピン長L2(mm)40.5ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5最大許容張力(kN)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする