フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact ナイフ遮断ターミナル台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
MTK-P/P
注文コード
48132158
品番
3104013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL認定部品、CSA認定.ナイフ遮断端子.遮断端子台により、システム障害を迅速に確認し、電圧がゼロの状態で検査作業を実施することができます。.2.5mm2ワイヤ用の標準的な高さのモデル及び4.0mm2ワイヤ用のダブルデッキモデルを用意色はグレー
色
グレー
シリーズ
MTK-P/P
定格電圧(V)
400
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルCSA(mm
2
)
0.2〜2.5
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(AWG)
24〜12