Phoenix Contact ナイフ遮断ターミナル台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズQTCClipline 注文コード48132185 品番3205103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品はシリーズ・内容量など44種類から選べます 他の種類を見る
仕様II2GDExeII.KEMA05ATEX2148U.QT製品.クイックコネクト、IDC接続フィードスルー端子台システム障害を迅速に確認できる断面部を備えたクイックコネクトのナイフ遮断端子台複数接続列の仕上げ用エンドプレート光学及びエレクトリカルグループ分離用セパレータ グレー シリーズQTCClipline 定格電圧(V)400 端子種別クイックコネクト 定格電流(A)17.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルCSA(mm2)0.25〜1.5 レベル数シングル ケーブルサイズ(AWG)24〜16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする