汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ピッチメートル系ピッチリンク内幅(mm)37.1注文コード48132262品番RF12250-DT-A3-PL
参考基準価格(税別)¥5,890販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
ピッチ(mm)250ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)37.1リンク内幅(mm)37.1チェーンNo.RF12250仕様DT材質(本体)スチールタイプ外リンク種類直乗せ搬送チェーンプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5最大許容張力(kN)26.6アタッチメント型式A3
注意
※外リンクの単品のみ。繋がった状態ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
1が参考にしています
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする