フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact ナイフ遮断ターミナル台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
シリーズ
PT2.5-QUATTRO-MT
注文コード
48132264
品番
3210172
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
シリーズ
PT2.5-QUATTRO-MT
定格電圧(V)
400
端子種別
プッシュイン
定格電流(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルCSA(mm
2
)
0.14〜4
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(AWG)
26〜12