フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact ナイフ遮断ターミナル台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
PT2.5-QUATTRO-MTB
注文コード
48132307
品番
3210184
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
PTシリーズ末端カバー
色
グレー
シリーズ
PT2.5-QUATTRO-MTB
定格電圧(V)
400
端子種別
プッシュイン
定格電流(A)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルCSA(mm
2
)
2.5
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(AWG)
26〜12