Phoenix Contact ねじ止め端子D-subコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズSUBCON-PLUS コンタクト数9 定格電流(mA)100 注文コード48132605 品番2708999
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はシリーズ・コンタクト数・定格電流など14種類から選べます 他の種類を見る
タイプメス コンタクト数9 ボディ向き35° 材質(ハウジング)金属めっきABS 定格電圧(V)50 取付方式ケーブルマウント シリーズSUBCON-PLUS 深さ(mm)39.4 動作温度(℃)-20 仕様PhoenixContactSUBCON-PLUS-CAND-Subコネクタ.最大1MBit/sのCANシステム(CAN、CANopen、SafetyBus-P)用に設計されたSUBCON-PLUS-CAN9ピンD-subソケットコネクタを使用すれば、現場の条件下で着信/発信用のバスケーブルをすばやく接続できます。これらのSUBCON-PLUS-CAND-subコネクタは、スライドスイッチで外部から作動できる120Ωの終端抵抗、セグメントごとのスタートアップ機能、シールド付きABSハウジング、ねじコネクタを内蔵しており、CiA勧告草案303-1に適合した外径8mmのバスケーブルと併用できます。品番;801-9119801-9119及び;648-3518648-3518には、35°の角度付きケーブルエントリが2つあり、方向を転換して左からでも右からでもケーブルを挿入できる内部接続ユニットが装備されています。品番;648-3518648-3518には、プログラム用デバイスを接続するための第2D-subコネクタが備わっています。これらの製品はすべて、断面が7.6mm〜8.4mmのケーブルに対応します。品番;648-3495648-3495は、35°の角度付きケーブルエントリを備えているので、6〜10mmの範囲のケーブル径に対応します。品番;648-3502648-3502には、180°アキシャルケーブルエントリと2つのケーブルエントリがあります。適切なスクリュードライバについては、品番;390-9663390-9663を確認 寸法(mm)75×16.6×39.4 定格電流(mA)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする