フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 接続・省配線(制御機器)
フエニックス・コンタクトの コネクタ・コネクタ付ケーブル
フエニックス・コンタクトの 角型コネクタ
Phoenix Contact ねじ止め端子D-subコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
SUBCON-PLUS
コンタクト数
9
定格電流(mA)
100
注文コード
48132666
品番
2744267
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・コンタクト数・定格電流
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
メス
コンタクト数
9
ボディ向き
ストレート
材質(ハウジング)
金属めっきABS
定格電圧(V)
50
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
SUBCON-PLUS
深さ(mm)
16
動作温度(℃)
75
寸法(mm)
60×44×16
定格電流(mA)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応