Phoenix Contact ねじ止め端子D-subコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コンタクト数9 注文コード48132709 品番2799490
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はシリーズ・コンタクト数・定格電流など14種類から選べます 他の種類を見る
タイプメス コンタクト数9 ボディ向きライトアングル 深さ(mm)16 動作温度(℃)-20 仕様PhoenixContactSUBCON-PLUSRS-485D-Subコネクタ.SUBCON-PLUS9ピンフィールドバスD-subコネクタには、2つのケーブルエントリ及び各ケーブル用のねじ止め端子台が付いているので、RS-485インターフェイスを内蔵したフィールドバスシステムが実現します。端子台はコネクタハウジングの上部又は下部に配置できるので、左からでも右からでもケーブルを挿入できます。これらのSUBCON-PLUSフィールドバスRS-485D-subコネクタは、高速伝送、EMIシールドに対応したメタライズドABSハウジングによる高レベルのEMCを備え、6〜10mm2のケーブル断面積に対応します。品番;648-3489648-3489は、9極D-subソケットで、Modbus、Modbus-PLUS、BITBUS、ARCNET、MULT/MININET(B;R)、SYSTEM2003(B;R)、P-NET用に35°の角度が付いたケーブルエントリを2つ備えています。品番;324-9371324-9371は、9極D-subソケットで、SUCONETK1、K2(EATON/Moeller)、S-BUS(Saia)及びJ-BUS(MerlinGerin)用に35°の角度が付いたケーブルエントリを2つ備えています。品番;324-9400324-9400は、9極D-subソケットで、ModbusとCEGELEC用に35°の角度が付いたケーブルエントリを2つ備えています。品番;801-8933801-8933(ピン)及び;801-8964801-8964(ソケット)は、9極D-subソケットで、ユニバーサルなピン配置に対応するよう35°の角度が付いたケーブルエントリを2つ備えています。短い取り付けねじついては、品番;801-8961801-8961を確認スクリュードライバについては、品番;390-9663390-9663を確認 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする