Phoenix Contact ハウジング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48132779 品番1411043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様設置の簡単なSpeedcon接続採用のM12バスシステムコネクタです。シールド付きCAT6接続が優れた保護を可能にし、現場でも安全に使用できます。.Speedcon接続方式により設置時間が短縮、現場で簡単に組み立て可能Cat6a10Gb/sデータ転送ストレート及び角度付きがあり、あらゆる用途に適応 取付方式ケーブルマウント シリーズSPEEDCON 定格電圧(V)DC57 端子種別IDC 保護等級IP65・IP67 材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト 定格電流(mA)600 動作温度(℃)-40 コンタクト数8 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーオス 接合型プラグイン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする