フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact ヒューズ付き端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
UK5-TWINBU
定格電流(A)
32
注文コード
48134714
品番
1923047
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・定格電流
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
UK5-TWINBU
ケーブルサイズ(AWG)
24〜12
色
青
レベル数
ダブル
端子種別
スクリュー
仕様
TBシリーズ
定格電流(A)
32
定格電圧(V)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応