フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact ヒューズ付き端子台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
UK
注文コード
48135073
品番
3002584
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・定格電流
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
UK
ケーブルサイズ(AWG)
24〜10
色
緑/黄
レベル数
ダブル
端子種別
スクリュー
仕様
TBシリーズ