フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact ヒューズ付き端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
STU35/4X10
定格電流(A)
125
注文コード
48135256
品番
3033126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・定格電流
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
STU35/4X10
ケーブルサイズ(AWG)
16〜1/0
色
グレー
レベル数
シングル
端子種別
スクリュー
仕様
TBシリーズ
定格電流(A)
125
定格電圧(kV)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応