フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact ピンコンタクト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
SF
仕様
圧着ソケット
注文コード
48135378
品番
1618256
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・仕様・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
圧着ソケット
適合
丸型コネクタ
タイプ
オス
取付方式
パネルマウント
シリーズ
SF
端子種別
圧着
材質(コンタクト)
銅亜鉛合金
コンタクトめっき
金
コンタクトサイズ(mm)
1
ケーブルサイズ(mm
2
)
0.34〜0.5