画像準備中

Phoenix Contact ピンコンタクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズSF 仕様圧着ソケット 注文コード48135396 品番1618255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・仕様・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様圧着ソケット 適合丸型コネクタ 長さ(mm)19.4 タイプオス 取付方式パネルマウント シリーズSF 端子種別圧着 材質(コンタクト)銅亜鉛合金 コンタクトめっき コンタクトサイズ(mm)1 ケーブルサイズ(mm2)0.06〜0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする