フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact ピンコンタクト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
SF-7RP2000
仕様
圧着ソケット
注文コード
48135563
品番
1605646
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
シリーズ・仕様・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
圧着ソケット
適合
丸型コネクタ
長さ(mm)
25.2
タイプ
オス
取付方式
パネルマウント
シリーズ
SF-7RP2000
端子種別
圧着
材質(コンタクト)
銅亜鉛合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトめっき
金
コンタクトサイズ(mm)
2
ケーブルサイズ(mm
2
)
0.14〜0.25