シリーズC-SCMI種別絶縁最小ワイヤーサイズ(mm2)0.5最大ワイヤーサイズ(mm2)1.5寸法(mm)【タブサイズ】6.3×0.8仕様【実装角度】Straight、PhoenixContact絶縁圧着タブ端子.スズめっき黄銅で作られ、ハロゲンフリーのプラスチックスリーブを備えた絶縁圧着タブ端子。これらの絶縁圧着タブ端子には、硬質はんだ付け圧着ゾーンと、信頼性の高い導体エントリのための「簡単エントリ」機構があります。.引抜力を最大にするための硬質はんだ付け圧着ゾーン電解スズめっきハロゲンフリー簡単で信頼性の高い導体エントリのための「簡単エントリ」材質黄銅色赤コンタクトめっき錫材質(コンタクト)真鍮全長(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応