フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact ヘビーデューティコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
HEAVYCONB24
定格電流(A)
16
注文コード
48136823
品番
1648296
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・定格電流・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
HEAVYCONBシリーズインサート.シリーズBは500V/16A用に設計されており、6、10、16、及び24ポジションをご用意シリーズBハウジングではシリーズBコンタクトインサートを使用
タイプ
ConnectorInsert
シリーズ
HEAVYCONB24
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
16
コード
【メーカーサイズ】B24
コンタクト数
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス