フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact ヘビーデューティコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
HEAVYCON
定格電流(A)
16
注文コード
48136909
品番
1605572
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・定格電流・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
HEAVYCONインサート
取付方式
パネルマウント
シリーズ
HEAVYCON
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
16
行数
2
コンタクト数
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
銀