フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact ヘビーデューティコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
VARIOCON
注文コード
48137006
品番
1852820
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
シリーズ・定格電流・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
PhoenixContactVCシリーズアクセサリ.PhoenixContactVCシリーズ専用として設計されたアクセサリ
タイプ
コンタクト
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
VARIOCON
端子種別
スクリュー
行数
2
コンタクト数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ライトアングル
コンタクトめっき
錫