2297523 Phoenix Contact モータスタータ フエニックス・コンタクト 48139447

Phoenix Contact モータスタータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
電流(A)16
シリーズEMM3-24DC/500AC-16-IFS
ELRH3-IES-SC-24DC/500AC-9
ELRH3-I-SC-24DC/500AC-0.6
ELRH3-I-SC-24DC/500AC-2
ELRH3-I-SC-24DC/500AC-9
ELRH3-SC-24DC/500AC-9
ELRH5-IES-SC-24DC/500AC-9
ELRH5-I-SC-24DC/500AC-9
ELRH5-SC-24DC/500AC-9
ELRW3-24DC/500AC-2I
ELRW3-230AC/500AC-2I
内容量1個注文コード48139447品番2297523
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様CONTACTRONEMM-電気的モータマネージャ.マルチチャネルFieldbusアプリケーションでは、そのモジュラ構造により、コストとスペースをかなり節約できる可能性があります。また、Fieldbusフリーモータアプリケーションでは初となる、業務用のモータ管理においてシステムの安全性を大幅に向上させるオプションを搭載しており、生産性を大幅に向上させます。寸法(mm)【電池】22.5×99×114.5電流(A)16シリーズEMM3-24DC/500AC-16-IFS範囲ContactronRoHS指令(10物質対応)対応許容入力4.5kW制御電圧(V)DC24コンポーネントモータスタータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする