曜日別特売
RF2030VRPB-HCP-L コーティング倍速チェーン(HCP仕様) 椿本チエイン 48141362

RF2030VRPB-HCP-L コーティング倍速チェーン(HCP仕様) 椿本チエイン 48141362
RF2030VRPB-HCP-L コーティング倍速チェーン(HCP仕様) 椿本チエイン 48141362

コーティング倍速チェーン(HCP仕様)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)19.05注文コード48141362品番RF2030VRPB-HCP-L
参考基準価格(税別)¥716販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509
ピッチ(mm)19.05概略質量(kg/m)0.6ローラ径(Φmm)11.91寸法R1(mm)18.3材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラ付搬送チェーンシリーズエンプラローラ表面処理硬質クロムメッキチェーンNo.RF2030プレート厚(mm)1.5幅W(mm)8チェーン形式センターローラピン長L1(mm)12.05ピン長L2(mm)13.25ピン径D(mm)3.59幅W2(mm)4プレート幅H(mm)9ローラー高摩擦ローラ仕様高摩擦タイプ、大ローラ/普通(茶)、小ローラ/高摩擦(クリーム)最大許容張力(kN)0.27プレート厚T1(mm)1.5
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする