グリーンライフ
Gアクア20
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
48141600
品番
PRQ-20GNF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
モダンな住宅にも洋風な住宅にも調和するホースリール
用途
散水や洗車、掃除に活躍
付属品
Gノズル、3点止め蛇口コネクター
仕様
中黒防藻ホース
カバー
なし
色
ブルー
キャスター
なし
ホース内径(Φmm)
12
ホース長さ(m)
20
適合蛇口外径(Φmm)
16
巻取形式
手動