グリーンライフ
グリーンライフの 散水・かん水資材
グリーンライフの 散水ノズル
グリーンライフの 散水ノズル本体
やわらかシャワーノズル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48141627
品番
N-35C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
細かい496個の穴により、柔らかいシャワーを実現。・止水・通水切替コック付き。
用途
水やり
適合ホース内径(Φmm)
12〜15
パターン
シャワー
シャワー種類
1
耐水圧(MPa)
0.7未満