フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact モジュラ端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
QTC2.5-PE
注文コード
48141906
品番
3206432
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
II2GDExeII.KEMA05ATEX2148U.QT製品.クイックコネクト、IDC接続フィードスルー端子台システム障害を迅速に確認できる断面部を備えたクイックコネクトのナイフ遮断端子台複数接続列の仕上げ用エンドプレート光学及びエレクトリカルグループ分離用セパレータ
色
緑/黄
シリーズ
QTC2.5-PE
定格電圧(V)
800
端子種別
クイックコネクト
定格電流(A)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルCSA(mm
2
)
0.5〜2.5
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(AWG)
20〜14