Phoenix Contact ユニバーサルターミナル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズUKHClipline 注文コード48141967 品番3009105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL、CUL、CSA.UKH汎用高電圧端子.PhoenixContactの大電流貫通型端子台は、プリズム状のスリーブベースによる導線の3点センタリングにより、信頼性の高いケーブル接続を保証します。ねじは圧着部の内部のスプリング接続式エレメントでロックされます。.特長と利点.信頼性の高いケーブル接続.低接触抵抗の接続面.圧着部にスプリング接続式エレメント.直接ねじ接続 シリーズUKHClipline 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)150 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)1 レベル数シングル ケーブルサイズ(AWG)6〜00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする