フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact ユニバーサルターミナル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
シリーズ
UT4BU
注文コード
48141985
品番
3044115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
色
青
シリーズ
UT4BU
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
【危険区域認証】ATEX
動作温度範囲(℃)
-50〜110
定格電圧(kV)
1
ケーブルCSA(mm
2
)
0.14〜6
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(AWG)
26〜10