フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact ユニバーサルターミナル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
シリーズ
UT6-PE
注文コード
48142028
品番
3044157
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
II2GDEXeII.KEMA04ATEX2048U.ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形.UT端子.すべての金属部品に高強度の銅合金を採用シンプルな多芯接続メンテナンスフリーの「Reakdyn原理」どのアクセサリもCLIPLINE製品に対応しています。
色
緑/黄
シリーズ
UT6-PE
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
【危険区域認証】ATEX
動作温度範囲(℃)
-50〜110
ケーブルCSA(mm
2
)
0.2〜10
レベル数
シングル
ケーブルサイズ(AWG)
24〜8