Phoenix Contact リレー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズREL-MR 注文コード48143297 品番2961299
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はシリーズ・内容量など124種類から選べます 他の種類を見る
接点構成2c 極数- 仕様●製品ライン:シングルリレー●規準状態での最大損失電力:0.4W●ドライブと機能:単安定●ドライブ(極性):非極性●スイッチコンタクトの種類:シングルコンタクト●最小スイッチング容量:0.12W●組立てに関する注意事項:スペースなし配列可能(>70℃最小2.5mm)●取付け位置:任意 長さ(mm)12.7 幅(mm)12.7 白(RAL 9010) サイズ- コイル定格電圧(V)DC12 直径(Φmm)- 高さ(mm)29 取付方式位置:任意 奥行(mm)15.7 シリーズREL-MR 定格絶縁電圧(V)- 接続方法プラグ/ハンダ接続 保護等級RT III(耐洗浄) 保存温度(℃)-40〜85 準拠規格IEC 60664、EN 50178、EN 61810-1 材質(ハウジング)- 寿命3×107サイクル(機械的) 保護回路- 動作時間7ms 復帰時間3ms(通常) 衝撃- 振動- 動作モード100%動作時 突入電流(A)最大50m 接点材質AgNi、硬質金メッキ ヒューズ- 定格電流(mA)33(UN時) コイル抵抗(Ω)360±10%(20℃時) 抵抗負荷1.2W(約24V DC) 汚染度(使用環境)3 連続通電電流(A)0.05 動作温度(℃)-40〜85 過電圧保護過電圧カテゴリ:III 標準剥き線長- 許容湿度(%)- ねじ山- RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証cUL、UL、EAC、VDE 耐電圧(kV)5AC(50Hz、1分、巻き線/コンタクト)、2.5AC(50Hz、1分、接点/接点) アプリケーション電力 絶縁性能基礎絶縁 動作機能- 動作電圧(V)- ターミナルタイプスルーホール 最大スイッチング電圧(AC V)30 最大スイッチング電圧(DC V)36 スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:1(24V)、金メッキ破壊時:10(5V) 最大スイッチング電源(DC W)- スイッチング電圧(V)最小0.1(10mA時) 定格電圧範囲(V)7.8DC〜29.76DC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする