Phoenix Contact リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) シリーズREL-MR 注文コード48143647 品番2987914
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はシリーズ・内容量など124種類から選べます 他の種類を見る
接点構成1c 極数- 仕様●製品ライン:シングルリレー●規準状態での最大損失電力:0.81W●ドライブと機能:単安定●ドライブ(極性):非極性●スイッチコンタクトの種類:シングルコンタクト●スイッチング速度:2A(24V時、DC13)、3A(24V時、AC15)、3A(120V時、AC15)、3A(240V時、AC15)●モーター負荷、UL 508準拠:1/2HP、120V AC(a接点)、1HP、240V AC(a接点)、1/3HP、120V AC(b接点)、3/4HP、240V AC(b接点) 長さ(mm)12.7 幅(mm)12.7 - サイズ- コイル定格電圧(V)AC230 直径(Φmm)- 高さ(mm)29 取付方式- 奥行(mm)25 シリーズREL-MR 定格絶縁電圧(V)- 接続方法プラグ/ハンダ接続 保護等級- 保存温度(℃)-40〜85 準拠規格EN 61810-1、VDE 0435-201、EN 50178 材質(ハウジング)- 寿命5×106サイクル(機械的) 保護回路- 動作時間- 復帰時間2ms〜8ms(位相関係による)(通常) 衝撃- 振動- 動作モード- 突入電流(A)最大32(20ms) 接点材質AgNi ヒューズ- 定格電流(mA)3.5(UN時) コイル抵抗(Ω)- 抵抗負荷4000VA(250V AC) 汚染度(使用環境)- 連続通電電流(A)16 動作温度(℃)-40〜70 過電圧保護- 標準剥き線長- 許容湿度(%)- ねじ山- RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証cUL、UL、EAC、VDE 耐電圧(kV)5AC(50Hz、1分、巻き線/コンタクト) アプリケーション- 絶縁性能- 動作機能- 動作電圧(V)- ターミナルタイプ- 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)250 スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:10(12V) 最大スイッチング電源(DC W)- スイッチング電圧(V)最小12(10mA時) 定格電圧範囲(V)179.4AC〜333.5AC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする