仕様適切な直列抵抗またはその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。.LEDインジケータ、8mm取り付け、高コントラスト凸型レンズ、STR/LH/8シリーズ.高コントラスト8mm白色拡散ガラス凸型レンズIP68等級のシール構造黒色陽極酸化アルミ合金製ベゼル回転を防止する設計のハウジング耐衝撃、耐振設計シーリングリング、固定ナット、クリンクルワッシャが付属取り付け穴サイズ8〜8.1mm径動作温度-40〜85
長さ(mm)26
端子の種類リードワイヤー
取付穴(mm)8
発光色青
定格電流(mA)20
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
ベゼルスタイル埋め込型
ベゼル色黒