接点構成2c
極数-
仕様●製品ライン:シングルリレー●規準状態での最大損失電力:0.77W●ドライブと機能:単安定●ドライブ(極性):非極性●スイッチコンタクトの種類:シングルコンタクト●組立てに関する注意事項:スペースなし配列可能(>70℃最小2.5mm)●取付け位置:任意
長さ(mm)12.7
幅(mm)12.7
色白(RAL 9010)
サイズ-
コイル定格電圧(V)AC24
直径(Φmm)-
高さ(mm)29
取付方式位置:任意
奥行(mm)15.7
シリーズREL-MR
定格絶縁電圧(V)-
接続方法プラグ/ハンダ接続
保護等級RT III(耐洗浄)
保存温度(℃)-40〜85
準拠規格IEC 60664、EN 50178、EN 61810-1
材質(ハウジング)-
寿命107サイクル(機械的)
保護回路-
動作時間3ms〜12ms(位相関係による)(通常)
復帰時間2ms〜9ms(位相関係による)(通常)
衝撃-
振動-
動作モード100%動作時
突入電流(A)最大50m
接点材質AgNi、硬質金メッキ
ヒューズ-
定格電流(mA)32(UN時)(50Hz)、24(UN時)(60Hz)
コイル抵抗(Ω)350±10%(20℃時)
抵抗負荷1.2W(約24V DC)
汚染度(使用環境)3
連続通電電流(A)0.05
動作温度(℃)-40〜85
過電圧保護過電圧カテゴリ:III
標準剥き線長-
許容湿度(%)-
ねじ山-
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証cUL、UL、EAC、VDE
耐電圧(kV)5AC(50Hz、1分、巻き線/コンタクト)、2.5AC(50Hz、1分、接点/接点)
アプリケーション電力
絶縁性能基礎絶縁
動作機能-
動作電圧(V)-
ターミナルタイプスルーホール
最大スイッチング電圧(AC V)30
最大スイッチング電圧(DC V)36
スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:1(24V)、金メッキ破壊時:10(5V)
最大スイッチング電源(DC W)-
スイッチング電圧(V)最小0.1(10mA時)
定格電圧範囲(V)18.7AC〜37.2AC