ワイヤーストリッパー(圧着付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様圧着範囲:14〜24AWG 注文コード48144716 品番EA580DL-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,160
販売価格(税別)
5,600
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

切断・圧着作業ができます。

仕様圧着範囲:14〜24AWG 全長(mm)180 切断径(単線Φmm)0.5〜1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする