エスコ
エスコの ハンマー
エスコの ネイルハンマー
ネイルハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48145118
品番
EA683PM-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
全長(mm)
390
材質(柄部)
グラスファイバー
材質(ヘッド)
炭素鋼
頭質量(g)
567
頭径(mm)
30