エスコ
エスコの ハンマー
エスコの ネイルハンマー
ネイルハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48145136
品番
EA683PM-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,694
販売価格(税別)
¥
1,540
バスケットに入れる
全長(mm)
320
材質(柄部)
グラスファイバー
材質(ヘッド)
炭素鋼
頭質量(g)
454
頭径(mm)
28