(+)(-)ドライバーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 軸長(mm)100 注文コード48145145 品番EA683SA-13
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥484
販売価格(税別)
440
この商品は軸長など19種類から選べます 他の種類を見る

先端マグネット付

軸径(Φmm)#0×3.0 軸長(mm)100 材質(軸)クロムモリブデン鋼 材質(ハンドル部)硬質樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする