エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
(+)(-)ドライバーセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
軸長(mm)
100
注文コード
48145249
品番
EA683SA-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
軸長
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
先端マグネット付
軸長(mm)
100
材質(軸)
クロムモリブデン鋼
刃幅(mm)
3
刃厚(mm)
0.6
材質(ハンドル部)
硬質樹脂