(+)(-)ドライバーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 軸長(mm)150 注文コード48145267 品番EA683SA-49
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は軸長など19種類から選べます 他の種類を見る

先端マグネット付

軸長(mm)150 材質(軸)クロムモリブデン鋼 刃幅(mm)5 刃厚(mm)1 材質(ハンドル部)硬質樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする