エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
(+)(-)ドライバーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
軸長(mm)
100
注文コード
48145276
品番
EA683SA-52
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥754
販売価格(税別)
¥
685
バスケットに入れる
この商品は
軸長
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
先端マグネット付
軸長(mm)
100
材質(軸)
クロムモリブデン鋼
刃幅(mm)
6
刃厚(mm)
1.1
材質(ハンドル部)
硬質樹脂