エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
(+)(-)ドライバーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
軸長(mm)
200
注文コード
48145328
品番
EA683SA-57
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,232
販売価格(税別)
¥
1,120
バスケットに入れる
この商品は
軸長
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
先端マグネット付
軸長(mm)
200
材質(軸)
クロムモリブデン鋼
刃幅(mm)
8
刃厚(mm)
1.2
材質(ハンドル部)
硬質樹脂