曜日別特売
RF2040R-1B1600T バイピッチチェーン用スプロケット 椿本チエイン 48145343

RF2040R-1B1600T バイピッチチェーン用スプロケット 椿本チエイン 48145343
RF2040R-1B1600T バイピッチチェーン用スプロケット 椿本チエイン 48145343

バイピッチチェーン用スプロケット

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個チェーンNo.RF2040R歯数-軸穴径(Φmm)~45注文コード48145343品番RF2040R-1B1600T
参考基準価格(税別)¥4,380販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)7.3チェーンNo.RF2040R軸穴種別下穴タイプ歯数-軸穴径(Φmm)~45材質スチールハブ長さL(mm)28ハブ径DH(mm)68下穴径d(Φmm)15.9外径Do(Φmm)143ローラ形式Rローラローラーピッチ円径dp(mm)130.2作用歯数16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: コンベアー
有限会社森上製作所

動きスムーズに便利グッズで大変お役に使わせていただいております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする