曜日別特売

バイピッチチェーン用スプロケット

バイピッチチェーン用スプロケット - 椿本チエインバイピッチチェーン用スプロケット - 椿本チエインバイピッチチェーン用スプロケット - 椿本チエインバイピッチチェーン用スプロケット - 椿本チエインバイピッチチェーン用スプロケット - 椿本チエインバイピッチチェーン用スプロケット - 椿本チエインバイピッチチェーン用スプロケット - 椿本チエインバイピッチチェーン用スプロケット - 椿本チエイン
(1件のレビュー)
材質スチール内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48142175RF2040R-1B1000TスプロケットB形17.3RF2040R下穴タイプ-~32
2,260
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
48142595RF2040R-1B1100TスプロケットB形17.3RF2040R下穴タイプ-~42
2,680
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
48143216RF2040R-1B1200TスプロケットB形17.3RF2040R下穴タイプ-~42
2,880
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
48143837RF2040R-1B1300TスプロケットB形17.3RF2040R下穴タイプ-~42
3,320
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
48144451RF2040R-1B1400TスプロケットB形17.3RF2040R下穴タイプ-~42
3,640
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
48144896RF2040R-1B1500TスプロケットB形17.3RF2040R下穴タイプ-~45
4,180
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
48145343RF2040R-1B1600TスプロケットB形17.3RF2040R下穴タイプ-~45
4,380
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
48150821RF2040S-1B1012TスプロケットB形17.3RF2040S下穴タイプ21~46
1,740
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
48151643RF2040S-1B1112TスプロケットB形17.3RF2040S下穴タイプ23~50
1,920
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
48152413RF2040S-1B1200TスプロケットB形17.3RF2040S下穴タイプ24~42
2,140
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
48153034RF2040S-1B1212TスプロケットB形17.3RF2040S下穴タイプ25~42
2,240
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
48154863RF2040S-1B912TスプロケットB形17.3RF2040S下穴タイプ19~38
1,490
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
48160086RF2050R-1B1000TスプロケットB形18.9RF2050R下穴タイプ-~48
3,120
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
48160637RF2050R-1B1100TスプロケットB形18.9RF2050R下穴タイプ-~48
3,640
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
48161233RF2050R-1B1200TスプロケットB形18.9RF2050R下穴タイプ-~48
3,840
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
48161793RF2050R-1B1300TスプロケットB形18.9RF2050R下穴タイプ-~48
4,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
48162335RF2050R-1B1400TスプロケットB形18.9RF2050R下穴タイプ-~48
5,260
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
48162703RF2050R-1B1500TスプロケットB形18.9RF2050R下穴タイプ-~48
6,000
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
48163053RF2050R-1B1600TスプロケットB形18.9RF2050R下穴タイプ-~48
6,640
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
48168425RF2050S-1B1012TスプロケットB形18.9RF2050S下穴タイプ21~48
2,560
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
48169161RF2050S-1B1112TスプロケットB形18.9RF2050S下穴タイプ23~48
2,980
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
48169791RF2050S-1B1200TスプロケットB形18.9RF2050S下穴タイプ24~48
3,200
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
48170394RF2050S-1B1212TスプロケットB形18.9RF2050S下穴タイプ25~48
3,440
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
48172187RF2050S-1B912TスプロケットB形18.9RF2050S下穴タイプ19~48
2,140
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48177403RF2060R-1B1000TスプロケットB形111.9RF2060R下穴タイプ-~55
5,340
3,898
4,288(税込)
91日以内出荷
返品不可
48177911RF2060R-1B1100TスプロケットB形111.9RF2060R下穴タイプ-~55
5,520
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
48178514RF2060R-1B1200TスプロケットB形111.9RF2060R下穴タイプ-~55
5,860
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
48178934RF2060R-1B1300TスプロケットB形111.9RF2060R下穴タイプ-~55
6,980
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
48179336RF2060R-1B1400TスプロケットB形111.9RF2060R下穴タイプ-~55
8,100
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
48179704RF2060R-1B1500TスプロケットB形111.9RF2060R下穴タイプ-~55
8,820
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
48180054RF2060R-1B1600TスプロケットB形111.9RF2060R下穴タイプ-~55
10,100
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
48185435RF2060S-1B1012TスプロケットB形111.9RF2060S下穴タイプ21~55
4,020
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
48186171RF2060S-1B1112TスプロケットB形111.9RF2060S下穴タイプ23~55
4,480
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
48186783RF2060S-1B1200TスプロケットB形111.9RF2060S下穴タイプ24~55
4,620
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
48187361RF2060S-1B1212TスプロケットB形111.9RF2060S下穴タイプ25~55
4,700
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
48189154RF2060S-1B912TスプロケットB形111.9RF2060S下穴タイプ19~55
2,980
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
48193512RF2080R-1B1000TスプロケットB形115RF2080R下穴タイプ-~75
10,300
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
48193923RF2080R-1B1100TスプロケットB形115RF2080R下穴タイプ-~75
11,200
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
48194237RF2080R-1B1200TスプロケットB形115RF2080R下穴タイプ-~75
12,600
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
48194501RF2080R-1B1300TスプロケットB形115RF2080R下穴タイプ-~75
14,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
48194754RF2080R-1B1400TスプロケットB形115RF2080R下穴タイプ-~75
15,400
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
48194964RF2080R-1B1500TスプロケットB形115RF2080R下穴タイプ-~75
16,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
48195156RF2080R-1B1600TスプロケットB形115RF2080R下穴タイプ-~75
17,100
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
48199794RF2080S-1B1012TスプロケットB形115RF2080S下穴タイプ21~63
7,700
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
48200205RF2080S-1B1112TスプロケットB形115RF2080S下穴タイプ23~75
8,980
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
48200476RF2080S-1B1200TスプロケットB形115RF2080S下穴タイプ24~75
9,340
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
48200747RF2080S-1B1212TスプロケットB形115RF2080S下穴タイプ25~75
9,800
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
48202104RF2080S-1B912TスプロケットB形115RF2080S下穴タイプ19~63
6,400
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
48205272RF2100R-1B1100TスプロケットB形118RF2100R下穴タイプ-~80
19,200
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
48209077RF2100S-1B912TスプロケットB形118RF2100S下穴タイプ19~75
13,900
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-07
用途: コンベアー
有限会社森上製作所

動きスムーズに便利グッズで大変お役に使わせていただいております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする