エスコ
エスコの 直尺・曲尺・角度
エスコの 角度計
エスコの プロトラクター
プロトラクター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
竿長×本体径:150×120
注文コード
48145355
品番
EA720WE-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,741
販売価格(税別)
¥
4,310
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
硬化アルミニウム
寸法(mm)
竿長×本体径:150×120
目盛
0〜180°
最小読取値(°)
1
硬度HRC
63