エスコ
エスコの 直尺・曲尺・角度
エスコの 角度計
エスコの プロトラクター
プロトラクター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
竿長×本体径:300×200
注文コード
48145380
品番
EA720WE-4A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
硬化アルミニウム
寸法(mm)
竿長×本体径:300×200
目盛
0〜180°
最小読取値(°)
1
硬度HRC
63