Phoenix Contact リレー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズREL-PR3 注文コード48145598 品番2908894
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はシリーズ・内容量など124種類から選べます 他の種類を見る
接点構成3c 極数3 仕様●製品ライン:シングルリレー●規準状態での最大損失電力:1.5W●定格サージ電圧:4kV●ドライブと機能:単安定●ドライブ(極性):非極性●UNの入力電力損失:1.32W●スイッチコンタクトの種類:シングルコンタクト●三相モーター負荷:1500W(400V時、AC3)●モーター負荷、UL 508準拠:1/3馬力、120V AC(単相ACモーター)、1/2馬力、240V AC(単相ACモーター)、1/2馬力、AC 240V(三相誘導モーター)●取付け位置:任意 長さ(mm)38.6 幅(mm)38.6 - サイズ- コイル定格電圧(V)DC48 直径(Φmm)- 高さ(mm)36.1 取付方式- 奥行(mm)45.5 シリーズREL-PR3 定格絶縁電圧(V)250 接続方法プラグイン接続 保護等級RT I(最小IP54)(設置場所) 保存温度(℃)-40〜85 準拠規格IEC 60664、IEC 61810 材質(ハウジング)- 高度(m)≦2000 寿命およそ107サイクル(機械的) 保護回路- 動作時間20ms 復帰時間15ms(通常) 衝撃- 振動- 動作モード100%動作時 突入電流(A)最大50(20ms、a接点) 接点材質AgNi ヒューズ- 定格電流(mA)28(UN時) コイル抵抗(Ω)1750±10% 抵抗負荷384W(約24V DC)、124W(約48V DC)、108W(約60V DC)、52W(約100V DC)、70W(約220V DC)、4000VA(250V AC)、4000VA(440V AC時) 汚染度(使用環境)3 連続通電電流(A)16 動作温度(℃)-40〜70 過電圧保護過電圧カテゴリ:III 標準剥き線長- 許容湿度(%)- ねじ山- RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CSA、cUL、UL、EAC 耐電圧(kV)2.5rms(50Hz、1分、巻き線/コンタクト)、2.5rms(50Hz、1分、c接点/c接点) アプリケーション産業用 絶縁性能基礎絶縁 動作機能- 動作電圧(V)- ターミナルタイププラグイン 最大スイッチング電圧(AC V)440 最大スイッチング電圧(DC V)250 スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:10(24V) 最大スイッチング電源(DC W)- スイッチング電圧(V)最小10(24mA時) 定格電圧範囲(V)40.8DC〜52.8DC(20℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする